曜日別特売

旋削用インサート CNMG-GK

旋削用インサート CNMG-GK - 三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-GK - 三菱マテリアル

鋳鉄の中切削用補間ブレーカ。
汎用性が高い全周ブレーカ。平坦ランドが高い刃先安定性を維持します。

用途中切削用形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ両面穴の有無あり穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GK等級記号M内容量1箱(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44350908CNMG120408-GK MH515MH5154.765.1612.9±0.08
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44350935CNMG120412-GK MH515MH5154.765.1612.9±0.08
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44350865CNMG120404-GK MC5115MC51154.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44350874CNMG120404-GK MC5125MC51254.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44350890CNMG120408-GK MC5115MC51154.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44350899CNMG120408-GK MC5125MC51254.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44350917CNMG120412-GK MC5115MC51154.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44350926CNMG120412-GK MC5125MC51254.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44350944CNMG120416-GK MC5115MC51154.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44350960CNMG120416-GK MC5125MC51254.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44350969CNMG160612-GK MC5115MC51156.356.3516.1±0.10
22,900
取扱い終了
返品不可
44350978CNMG160612-GK MC5125MC51256.356.3516.1±0.10
22,900
取扱い終了
返品不可
44350987CNMG160616-GK MC5115MC51156.356.3516.1±0.10
22,900
取扱い終了
返品不可
44350996CNMG160616-GK MC5125MC51256.356.3516.1±0.10
22,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする