三菱マテリアル
旋削用インサート CNMG-LK
鋳鉄の軽切削用第一推奨ブレーカ。
幅の狭いポジランド刃形により、低い切削抵抗で良好な仕上げ面が得られます。
用途
軽切削用
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
切刃長さ(mm)
12.9
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
ブレーカ
両面
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
LK
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44351048
CNMG120408-LK MH515
MH515
0.8
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44351075
CNMG120412-LK MH515
MH515
1.2
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44351005
CNMG120404-LK MC5115
MC5115
0.4
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
44351014
CNMG120404-LK MC5125
MC5125
0.4
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
44351030
CNMG120408-LK MC5115
MC5115
0.8
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
44351039
CNMG120408-LK MC5125
MC5125
0.8
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
44351057
CNMG120412-LK MC5115
MC5115
1.2
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
44351066
CNMG120412-LK MC5125
MC5125
1.2
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください