三菱マテリアル
旋削用インサート CNMG-LS
難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。
コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
用途
軽切削用
形状
ひし形80°
タイプ
ネガティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
ブレーカ
両面
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
LS
等級記号
M
内容量
1箱(10個)
全15種類を絞り込む
材質
選択してください
MP9005
MP9015
MP9025
MT9015
MV9005
厚さ(mm)
3.18
4.76
切刃長さ(mm)
9.7
12.9
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44351118
CNMG090304-LS MP9005
MP9005
3.18
3.81
9.7
±0.05
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44351127
CNMG090304-LS MP9015
MP9015
3.18
3.81
9.7
±0.05
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44351136
CNMG090304-LS MP9025
MP9025
3.18
3.81
9.7
±0.05
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44351145
CNMG090308-LS MP9005
MP9005
3.18
3.81
9.7
±0.05
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44351154
CNMG090308-LS MP9015
MP9015
3.18
3.81
9.7
±0.05
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44351170
CNMG090308-LS MP9025
MP9025
3.18
3.81
9.7
±0.05
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44351179
CNMG120402-LS MP9005
MP9005
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44351188
CNMG120402-LS MP9015
MP9015
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44351197
CNMG120402-LS MP9025
MP9025
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44351206
CNMG120402-LS MT9015
MT9015
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
9,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44351215
CNMG120402-LS MV9005
MV9005
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
13,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44351224
CNMG120404-LS MP9025
MP9025
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44351240
CNMG120404-LS MV9005
MV9005
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
13,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44351249
CNMG120408-LS MP9025
MP9025
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
欠品中
返品不可
44351258
CNMG120408-LS MV9005
MV9005
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
13,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
参考になった