旋削用インサート CNMG-MA

旋削用インサート CNMG-MA - 三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-MA - 三菱マテリアル

マルチアシストブレーカ。
汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。

用途中切削用形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ両面穴の有無あり穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MA等級記号M内容量1箱(10個)
全40種類を絞り込む
材質
40種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44351294CNMG120404-MA MP9015MP90154.765.1612.9±0.08
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
44351310CNMG120404-MA MP9025MP90254.765.1612.9±0.08
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44351346CNMG120408-MA MH515MH5154.765.1612.9±0.08
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
44351355CNMG120408-MA MP9015MP90154.765.1612.9±0.08
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44351364CNMG120408-MA MP9025MP90254.765.1612.9±0.08
11,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
44351380CNMG120408-MA MV9005MV90054.765.1612.9±0.08
13,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44351416CNMG120412-MA MH515MH5154.765.1612.9±0.08
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
44351425CNMG120412-MA MP9015MP90154.765.1612.9±0.08
11,000
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
44351434CNMG120412-MA MP9025MP90254.765.1612.9±0.08
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
44351450CNMG120412-MA MV9005MV90054.765.1612.9±0.08
13,900
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
44351477CNMG120416-MA MP9015MP90154.765.1612.9±0.08
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44351486CNMG120416-MA MP9025MP90254.765.1612.9±0.08
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44351495CNMG120416-MA MV9005MV90054.765.1612.9±0.08
13,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
44351267CNMG120404-MA MC5115MC51154.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44351276CNMG120404-MA MC5125MC51254.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44351285CNMG120404-MA MC6015MC60154.765.1612.9±0.08
11,000
取扱い終了
返品不可
44351319CNMG120408-MA MC5115MC51154.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44351328CNMG120408-MA MC5125MC51254.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44351337CNMG120408-MA MC6015MC60154.765.1612.9±0.08
11,000
取扱い終了
返品不可
44351389CNMG120412-MA MC5115MC51154.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44351398CNMG120412-MA MC5125MC51254.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44351407CNMG120412-MA MC6015MC60154.765.1612.9±0.08
11,000
取扱い終了
返品不可
44351459CNMG120416-MA MC5115MC51154.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44351468CNMG120416-MA MC5125MC51254.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44351504CNMG160608-MA MC5115MC51156.356.3516.1±0.10
22,900
取扱い終了
返品不可
44351520CNMG160608-MA MC5125MC51256.356.3516.1±0.10
22,900
取扱い終了
返品不可
44351529CNMG160608-MA MC6015MC60156.356.3516.1±0.10
24,500
取扱い終了
返品不可
44351538CNMG160608-MA MC6025MC60256.356.3516.1±0.10
24,500
取扱い終了
返品不可
44351547CNMG160612-MA MC5115MC51156.356.3516.1±0.10
22,900
取扱い終了
返品不可
44351556CNMG160612-MA MC5125MC51256.356.3516.1±0.10
22,900
取扱い終了
返品不可
44351565CNMG160612-MA MC6015MC60156.356.3516.1±0.10
24,500
取扱い終了
返品不可
44351574CNMG160612-MA MC6025MC60256.356.3516.1±0.10
24,500
取扱い終了
返品不可
44351590CNMG160616-MA MC5115MC51156.356.3516.1±0.10
22,900
取扱い終了
返品不可
44351599CNMG160616-MA MC5125MC51256.356.3516.1±0.10
22,900
取扱い終了
返品不可
44351608CNMG160616-MA MC6015MC60156.356.3516.1±0.10
24,500
取扱い終了
返品不可
44351617CNMG160616-MA MC6025MC60256.356.3516.1±0.10
24,500
取扱い終了
返品不可
44351626CNMG190612-MA MC6015MC60156.357.9319.3±0.10
31,000
取扱い終了
返品不可
44351635CNMG190612-MA MC6025MC60256.357.9319.3±0.10
31,000
取扱い終了
返品不可
44351644CNMG190616-MA MC6015MC60156.357.9319.3±0.10
31,000
取扱い終了
返品不可
44351660CNMG190616-MA MC6025MC60256.357.9319.3±0.10
31,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする