三菱マテリアル
旋削用インサート CNMG-MJ
難削材の軽切削用補間ブレーカ。
耐熱合金、チタン合金に最適。シャープな切れ刃で面粗度良好。
曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。軽切削-中切削領域における耐境界損傷性に優れます。
用途
軽切削用
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
切刃長さ(mm)
12.9
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
ブレーカ
両面
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
MJ
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44351748
CNMG120404-MJ MP9005
MP9005
0.4
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44351757
CNMG120404-MJ MP9015
MP9015
0.4
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
44351766
CNMG120408-MJ MP9005
MP9005
0.8
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44351775
CNMG120408-MJ MP9015
MP9015
0.8
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44351784
CNMG120412-MJ MP9005
MP9005
1.2
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44351800
CNMG120412-MJ MP9015
MP9015
1.2
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44351809
CNMG120416-MJ MP9005
MP9005
1.6
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44351818
CNMG120416-MJ MP9015
MP9015
1.6
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
参考になった