三菱マテリアル
旋削用インサート CNMG-MK
鋳鉄の中切削用第一推奨ブレーカ。
切れ味と刃先強度がバランス良く設計され、汎用領域に適した加工を実現します。
用途
中切削用
形状
ひし形80°
タイプ
ネガティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
ブレーカ
両面
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
MK
等級記号
M
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44351836
CNMG120404-MK MC5115
MC5115
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
10,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44351827
CNMG120404-MK MC5105
MC5105
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
44351845
CNMG120404-MK MC5125
MC5125
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
44351854
CNMG120408-MK MC5105
MC5105
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
44351870
CNMG120408-MK MC5115
MC5115
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
44351879
CNMG120408-MK MC5125
MC5125
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
44351888
CNMG120412-MK MC5105
MC5105
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
44351897
CNMG120412-MK MC5115
MC5115
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
44351906
CNMG120412-MK MC5125
MC5125
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
44351915
CNMG120416-MK MC5105
MC5105
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
44351924
CNMG120416-MK MC5115
MC5115
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
44351940
CNMG120416-MK MC5125
MC5125
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
44351949
CNMG160608-MK MC5005
MC5005
6.35
6.35
16.1
±0.10
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
44351958
CNMG160608-MK MC5015
MC5015
6.35
6.35
16.1
±0.10
¥
24,500
取扱い終了
返品不可
44351967
CNMG160608-MK MC5105
MC5105
6.35
6.35
16.1
±0.10
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
44351976
CNMG160608-MK MC5115
MC5115
6.35
6.35
16.1
±0.10
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
44351985
CNMG160608-MK MC5125
MC5125
6.35
6.35
16.1
±0.10
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
44351994
CNMG160612-MK MC5105
MC5105
6.35
6.35
16.1
±0.10
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
44352010
CNMG160612-MK MC5115
MC5115
6.35
6.35
16.1
±0.10
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
44352019
CNMG160612-MK MC5125
MC5125
6.35
6.35
16.1
±0.10
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
44352028
CNMG160616-MK MC5105
MC5105
6.35
6.35
16.1
±0.10
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
44352037
CNMG160616-MK MC5115
MC5115
6.35
6.35
16.1
±0.10
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
44352046
CNMG160616-MK MC5125
MC5125
6.35
6.35
16.1
±0.10
¥
22,900
取扱い終了
返品不可
44352055
CNMG190612-MK MC5105
MC5105
6.35
7.93
19.3
±0.10
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
44352064
CNMG190616-MK MC5105
MC5105
6.35
7.93
19.3
±0.10
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
参考になった