三菱マテリアル
旋削用インサート CNMG-RS
難削材の荒切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の荒切削用補間ブレーカ。
ポジランド採用により耐溶着性を高め、低速加工時の溶着チッピングや境界摩耗を抑制します。
用途
荒加工用
形状
ひし形80°
タイプ
ネガティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
ブレーカ
両面
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
RS
等級記号
M
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44352606
CNMG120408-RS MP9025
MP9025
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44352615
CNMG120408-RS MV9005
MV9005
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44352624
CNMG120412-RS MP9025
MP9025
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44352640
CNMG120412-RS MV9005
MV9005
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44352649
CNMG120416-RS MP9025
MP9025
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44352658
CNMG120416-RS MV9005
MV9005
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44352667
CNMG160612-RS MP9025
MP9025
6.35
6.35
16.1
±0.10
¥
24,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44352676
CNMG160616-RS MP9025
MP9025
6.35
6.35
16.1
±0.10
¥
24,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44352685
CNMG190612-RS MP9025
MP9025
6.35
7.93
19.3
±0.10
¥
31,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44352694
CNMG190616-RS MP9025
MP9025
6.35
7.93
19.3
±0.10
¥
31,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44352710
CNMG190616-RS MV9005
MV9005
6.35
7.93
19.3
±0.10
¥
38,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください