曜日別特売

旋削用インサート CNMG-SA

旋削用インサート CNMG-SA - 三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-SA - 三菱マテリアル

炭素鋼・合金鋼の軽切削用補間ブレーカ。
軽切削領域内で低送り側での切りくず処理に優れる。波形切れ刃により、倣い、引上げ加工に最適。
被削材硬度200~300HBに推奨。

用途軽切削用形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.9勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08ブレーカ両面穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.13穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号SA等級記号M内接円IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44352737CNMG120404-SA NX2525NX25250.4
9,800
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
44352764CNMG120408-SA NX2525NX25250.8
9,800
7,198
7,918(税込)
8日以内出荷
返品不可
44352719CNMG120404-SA MC6015MC60150.4
11,000
取扱い終了
返品不可
44352728CNMG120404-SA MC6025MC60250.4
11,000
取扱い終了
返品不可
44352746CNMG120408-SA MC6015MC60150.8
11,000
取扱い終了
返品不可
44352755CNMG120408-SA MC6025MC60250.8
11,000
取扱い終了
返品不可
44352780CNMG120412-SA MC6015MC60151.2
11,000
取扱い終了
返品不可
44352789CNMG120412-SA MC6025MC60251.2
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする