曜日別特売

シャーピーシリコーンS

シャーピーシリコーンS - シャープ化学シャーピーシリコーンS - シャープ化学シャーピーシリコーンS - シャープ化学シャーピーシリコーンS - シャープ化学シャーピーシリコーンS - シャープ化学シャーピーシリコーンS - シャープ化学シャーピーシリコーンS - シャープ化学シャーピーシリコーンS - シャープ化学

作業性に優れた一成分系です。耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。
硬化後の収縮がほとんどありません。

用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。使用温度範囲(℃)‐50~150規格JSIA F☆☆☆☆比重1.02伸び(%)160(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(330mL)
注意
※塗装は出来ません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44355616-アンバー
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
44355625-ブラック
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
44355634-ライトグレー
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする