曜日別特売

シャーピー シリコーンS パウチ

シャーピー シリコーンS パウチ - シャープ化学シャーピー シリコーンS パウチ - シャープ化学シャーピー シリコーンS パウチ - シャープ化学シャーピー シリコーンS パウチ - シャープ化学シャーピー シリコーンS パウチ - シャープ化学

作業性に優れた一成分系です。
使用温度範囲が‐50℃~150℃と広範囲です。
耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。
硬化後の収縮がほとんどありません。
省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。

用途
窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修
給排水管廻りのシール
仕様専用プライマー:P-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)ブラック容器パウチ比重1.02伸び(%)破断時:120(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃)タックフリータイム(分)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(330mL)
注意
※塗装は出来ません。
※施工部位周辺の撥水汚染に注意。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44355695-
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする