曜日別特売
モノタロウ

カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ

カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ - モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ - モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ - モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ - モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ - モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ - モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ - モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ - モノタロウ
(3件のレビュー)

日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。
100倍希釈可能なので長く使えます。
希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。
100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。
黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。
ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。
※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。

使用方法
※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。
1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。
2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。
3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。
4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。
5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)付属品専用コック成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水タイプ濃縮タイプ液色透明内容量(L)17.7容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色内容量1箱(18L)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※材質により変色や腐食する恐れがあります。特に原液でのご使用は十分にご注意ください。
※必ず商品記載の使用上の注意などをよくご確認の上使用して下さい。
※スポンジで十分に泡立ててご使用ください。
※誤った使い方や用途外の使用により発生した事故等については、責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47672706-
5,998
6,598(税込)
欠品中
1年間返品保証
地域運賃
代替品有
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400/税込¥440
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

【カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプ】高品質の日本製!100倍希釈可能な洗車コーティング.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47672706-0806200421-201- プロタイプカーシャンプー 古河薬品工業 08062004プロタイプカーシャンプー古河薬品工業1箱(20L)
3,998
税込4,398
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-14
用途: 洗車

こまめに洗車しますが、シャンプー銘柄にこだわりがないので、気兼ねせずどんどん使用出来てとても良いです。

2025-05-19
用途: トラックの洗車時

トラックの洗車時に使用しています。
以前は、別メーカーのものを使っておりましたが、遜色なく、安価で助かっています。
泡立ち、泡切れもいいです。

対象商品 : 47672706
2024-11-03
用途: 洗車
電気・ガス・熱供給・水道業

泡立ちも申し分なく他社製品と比べてコスパ抜群だと思いました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする