栄彩
多機能付展示台(折りたたみ式)
展示物の展示、収納ができる。パンフレット置くスペースがある。折りたたみ式になっているため、保管と使用が便利。展示品のために配線可能。
用途
展示会用展示台。出展製品を設置するために使用する。
材質
木、メラミン化粧板
質量(kg)
25
色
白
高さH(mm)
900
奥行D(mm)
600
幅W(mm)
900
内容量
1セット
注意
※事前に配線穴開けているので、穴開け作業なし。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44355966
-
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000