グランド印刷
安全幕 横幕 ターポリン幕
大きな文字で見やすい標識です。
ターポリン製で屋外でも使用いただけます。
周囲にハトメが付いていますのでフェンスや単管に取付できます。
用途
工事現場、建設現場、工場、作業所、安全標識、安全対策
材質
ターポリン(防炎)
取付方式
単管取付・吊り下げ
寸法(幅W×高さH)(mm)
1500×450
縫製仕様
周囲カット、ハトメ8ヶ所
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
文字内容
選択してください
作業中注意
吊荷の下に入るな
足元注意
足場組立解体中
頭上注意
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44355984
ansi01-Y
頭上注意
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44356000
ansi02-Y
足元注意
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44356009
ansi03-Y
作業中注意
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44356018
ansi04-Y
足場組立解体中
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44356027
ansi05-Y
吊荷の下に入るな
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44356036
antr01-Y
頭上注意
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44356045
antr02-Y
足元注意
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44356054
antr03-Y
作業中注意
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44356070
antr04-Y
足場組立解体中
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44356079
antr05-Y
吊荷の下に入るな
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320