ミルウォーキーツール
TORCH金工用レシプロソーブレード 14TPI(5本パック)
金属切断用TORCHシリーズ
14TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(3~10mm厚)、非鉄金属
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)
1.1
切断対象
ステンレス・鉄(3~10mm厚)、非鉄金属
素材
BI-METAL
TPI
14 TPI
入数(本)
5
内容量
1個(5本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44356140
48-00-5782
152
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44356149
48-00-5787
229
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44356158
48-00-5794
305
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください