ミルウォーキーツール
THIN KERF金工用レシプロソーブレード 10TPI (5本パック)
金属切断用(薄刃) THIN KERFシリーズ
10TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(4~10mm厚)、非鉄金属、釘入り木材、塩ビ管、全ネジボルト
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)
0.9
切断対象
ステンレス・鉄(4~10mm厚)、非鉄金属、釘入り木材、塩ビ管、全ネジボルト
素材
BI-METAL
TPI
10TPI
入数(本)
5
内容量
1個(5本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44356228
48-00-5090
101
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44356237
48-00-5092
152
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください