ミルウォーキーツール
THIN KERF金工用レシプロソーブレード 18TPI(5本パック)
金属切断用(薄刃)THIN KERFシリーズ
18TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(1.5~4mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)
0.9
切断対象
ステンレス・鉄(1.5~4mm厚)、非鉄金属、電線管、デッキプレート、空調ダクト、軽天
素材
BI-METAL
TPI
18 TPI
入数(本)
5
内容量
1個(5本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44356289
48-00-5184
152
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44356298
48-00-5188
229
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44356307
48-00-5189
305
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44356280
48-00-5183
101
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください