ミルウォーキーツール
AX 剪定用カーバイドレシプロソーブレード 3TPI(1本)
剪定用AX CARBIDEシリーズ
3TPI
主な切断対象:木材仕上げ、竹
MADE IN USA
厚さ(mm)
1.3
切断対象
木材仕上げ、竹
素材
CARBIDE
TPI
3TPI
入数(本)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44356368
48-00-5231
152
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44356386
48-00-5233
305
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44356377
48-00-5232
229
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください