ミルウォーキーツール
WOOD 木工用レシプロソーブレード 6TPI 229mm (5本パック)
木工用 WOOD/NAILシリーズ
5TPI
主な切断対象:釘入り木材、ALC(鉄筋除)、樹脂類
5本入り
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
229
切断対象
釘入り木材、ALC(鉄筋除)、樹脂類
素材
BI-METAL
TPI
5TPI
入数(本)
5
内容量
1個(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44356404
48-00-5016
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください