曜日別特売

NAIL WOOD 釘入り木材用レシプロソーブレード 5TPI 229mm (5本パック)

NAIL WOOD 釘入り木材用レシプロソーブレード 5TPI 229mm (5本パック) - ミルウォーキーツール

木工用 WOOD/NAILシリーズ
6TPI
主な切断対象:木材切断に最適な先端形状、釘入り木材
5本入り
MADE IN USA

厚さ(mm)1.3全長(mm)229切断対象木材切断に最適な先端形状、釘入り木材素材BI-METALTPI6TPI入数(本)5内容量1個(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4435642048-00-5036
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする