ミルウォーキーツール
WRECKER 解体用レシプロソーブレード 7/11TPI(5本パック)
解体用 WRECKER シリーズ
7/11TPI
主な切断対象:設備解体、ステンレス・鉄(5~13mm)、非鉄金属、釘入り木材、鉄管、樹脂管
5本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)
1.3
切断対象
設備解体、ステンレス・鉄(5~13mm)、非鉄金属、釘入り木材、鉄管、樹脂管
素材
BI-METAL
TPI
7/11TPI
入数(本)
5
内容量
1個(5本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44356429
48-00-5701
152
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44356438
48-00-5706
229
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44356447
48-00-5711
305
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください