ミルウォーキーツール
WRECKER 解体用カーバイドレシプロソーブレード 6TPI(1本)
解体用 WRECKER CARBIDEシリーズ
6TPI
主な切断対象:設備解体等
1本入り
MADE IN USA
厚さ(mm)
1.3
切断対象
設備解体等
素材
CARBIDE
TPI
6TPI
入数(本)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44356456
48-00-5241
152
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44356465
48-00-5242
229
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44356474
48-00-5243
305
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください