ミルウォーキーツール
多目的レシプロソーブレード 8/12TPI(5本パック)
多目的用 MULTI MATERIAL シリーズ
8/12TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材
MADE IN USA
厚さ(mm)
1.3
切断対象
ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材
素材
CARBIDE
TPI
8/12TPI
入数(本)
5
内容量
1個(5本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44356490
48-00-5091
152
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44356499
48-00-5093
203
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
44356508
48-00-5094
305
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください