ミルウォーキーツール
多目的レシプロソーブレード 8/12TPI 203mm(25本パック)
多目的用 MULTI MATERIAL シリーズ
8/12TPI
主な切断対象:ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材
MADE IN USA
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
203
切断対象
ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材
素材
CARBIDE
TPI
8/12TPI
入数(本)
25
内容量
1個(25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44356517
48-00-8093
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください