YAMAZEN(山善)
ワンタッチ式ポップアップテント フルクローズ
遮光率99.99%以上、遮蔽率99.9%以上のブラックコーティング生地を採用。
フルクローズできるので、気になる視線をシャットアウト。
簡単設置のワンタッチ式。砂の浸入を軽減するフロントエッズを採用。
用途
テントとして。キャンプ、アウトドア、海水浴などに。キャンプ用品/ワンタッチテント/日よけテント/ポップアップテント/ワンタッチサンシェード/ビーチパラソル/ビーチテント/運動会/フェス/公園/キャンパーズコレクション/Campers Collection
材質
フレーム:ワイヤースチール、生地:ポリエステル
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
200×150×130
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
直径×高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13104546
SCOS-6SUV(EB)
エクルベージュ
【収納時】57×5
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44359676
SCOS-6SUV(WH)
ホワイト
収納時:57×5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ワンタッチテント 畳み方紹介
参考になった