USBハブ機能、DisplayPort搭載21.45型ワイドタッチパネル液晶ディスプレイ。
静電容量式タッチパネルセンサー採用。10ポイントのマルチタッチに対応。将棋や囲碁などのマルチタッチに対応したゲームやイラストソフトが楽しめます。ピアノを弾くなど両手を使った操作も可能です。
液晶背面にUSBポートを2ポート、側面に1ポートを内蔵しており、パソコン本体に手を伸ばす必要がなく、USBポートを使用できます。
画面を15度~50度の範囲で調整できる自立スタンド付きで、タッチがしやすい角度に合わせることができます。
ブルーライトカット機能付き
質量(kg)約3.9消費電力(W)最大43(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:13.65(ENERGY STAR 標準)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×約82×約313コントラスト比3000:1最大解像度1920×1080 (Full HD)保証期間3年間応答速度16ms入力端子アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子(Ver.1.2)×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカーステレオスピーカー(2.5W×2.5W)搭載動作湿度(%)10~85(結露なきこと)色(本体)ブラック画面サイズ21.45型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~40パネル駆動方式VA最大表示色1677万色相当(フルカラー)輝度(cd/m2)250内容量1台