USB Type C to HDMIミラーリングケーブル

USB Type C to HDMIミラーリングケーブル - グリーンハウスUSB Type C to HDMIミラーリングケーブル - グリーンハウスUSB Type C to HDMIミラーリングケーブル - グリーンハウス

PCやスマホの画面を大画面に映す、USB Type-C - HDMIミラーリングケーブル。
Altモード対応のUSB Type-Cポートから、HDMI Type-Aの映像信号に変換します。
HDCP対応、動画配信サービスの視聴が可能(Amazon Prime、NETFLIX、ABEMAなど)

付属品保証書ブラックコネクタ形状(入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス保証期間1年間動作温度(℃)‐5~65動作湿度(%)10~88(結露なきこと)対応解像度720p、1080i、1080p、2160p(30fps)、2160p(60fps)変換タイプオス-オス内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44359807GH-HALTB2-BK582
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44359816GH-HALTB3-BK833
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする