USBメモリー(工業用)

USBメモリー(工業用) - グリーンハウス

組み込み機器で幅広く使えるSLCチップ採用のインダストリアル(工業用)USBメモリー
-40℃~+85℃の動作温度を保証。
高信頼のSLCチップ採用。
ECC(Error Check & Correct)機能搭載

仕様ECC機能:1024Byteごとに最大72bitのエラー訂正可能、書き込み分散化:スタティックウェアレベリング機能、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理ブラック質量(g)約10適合規格USB3.2 Gen1 / USB2.0 / USB1.1キャップタイプキャップ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.2×17.2×7.8電源電圧(V)5±10%消費電流(mA)141(最大)保証期間3年間耐振動20G/80Hz to 2KHz/3軸動作湿度(%)10~95(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃1500G/0.5ms/3軸動作温度範囲(℃)‐40~85NandタイプSLC内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
転送速度(MB/sec)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44359859GH-UFI-XSE128実測:最大31.3(読み込み)、最大4.8(書き込み)/仕様値:最大31.3(読み込み)、最大4.9(書き込み)
オープン
8,198
9,018(税込)
42日以内出荷
返品不可
44359868GH-UFI-XSE256実測:最大30.6(読み込み)、最大9.1(書き込み)/仕様値:最大30.8(読み込み)、最大9.6(書き込み)
オープン
8,598
9,458(税込)
42日以内出荷
返品不可
44359877GH-UFI-XSE512実測:最大34.2(読み込み)、最大16.7(書き込み)/仕様値:最大34.3(読み込み)、最大19.3(書き込み)
オープン
8,998
9,898(税込)
42日以内出荷
返品不可
44359886GH-UFI-XSE1G実測:最大34.2(読み込み)、最大13.2(書き込み)/仕様値:最大34.3(読み込み)、最大18.9(書き込み)
オープン
11,980
13,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
44359895GH-UFI-XSE2G実測:最大34.3(読み込み)、最大22.1(書き込み)/仕様値:最大34.3(読み込み)、最大24.4(書き込み)
オープン
14,980
16,478(税込)
42日以内出荷
返品不可
44359920GH-UFI-XSE8G実測:最大41.2(読み込み)、最大30.7(書き込み)/仕様値:最大41.1(読み込み)、最大36.0(書き込み)
オープン
31,980
35,178(税込)
42日以内出荷
返品不可
44359904GH-UFI-XSE4G実測:最大41.2(読み込み)、最大25.7(書き込み)/仕様値:最大41.1(読み込み)、最大31.6(書き込み)
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする