曜日別特売

超小型マルチペアリング対応 ワイヤレスマウス

超小型マルチペアリング対応 ワイヤレスマウス - uniq(ユニーク)超小型マルチペアリング対応 ワイヤレスマウス - uniq(ユニーク)超小型マルチペアリング対応 ワイヤレスマウス - uniq(ユニーク)超小型マルチペアリング対応 ワイヤレスマウス - uniq(ユニーク)超小型マルチペアリング対応 ワイヤレスマウス - uniq(ユニーク)超小型マルチペアリング対応 ワイヤレスマウス - uniq(ユニーク)

超小型マルチモード ワイヤレス・サイレントマウス Rapoo M600mini
アルミ合金製カバーで上品な仕上がり。重さはわずか37g。手のひらサイズどこでも収納しやすい超小型サイズ
クリック音を低減する静音設計。1300DPIの読み取り解像度で、応答性が高くスムーズにカーソルを動かせます。
最大3台(Bluetooth:2台、2.4GHz:1台)までデバイスの登録ができます。2.4GHzは背面に収納されている小型レシーバーを使用します。

付属品本体、USBレシーバー、日本語マニュアル、単4乾電池×1本(テスト用)質量(g)37.4(電池含まない)対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)、Vista、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降接続方式ワイヤレス分解能(dpi)1300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×46×22対応機種Bluetooth(R) HIDプロファイルに対応した Windows PC Android OS搭載機 / Macintosh PC / iPad / iPhone使用電池単4乾電池 1本保証期間1年電池寿命6ヶ月 ※使用環境、状況により異なります。使用範囲(m)10/360°※使用環境、状況により異なります。RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth(R)3.0、SMART(4.0)、2.4GHz読取方式光学式 (INVISIBLE OPTICAL)電波周波数2.4GHz帯ボタン仕様左右ボタン 静音仕様内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44359947M600miniBK
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする