曜日別特売

急速充電TYPE-C対応モバイルバッテリー

急速充電TYPE-C対応モバイルバッテリー - シリコンパワー(Silicon Power)急速充電TYPE-C対応モバイルバッテリー - シリコンパワー(Silicon Power)急速充電TYPE-C対応モバイルバッテリー - シリコンパワー(Silicon Power)急速充電TYPE-C対応モバイルバッテリー - シリコンパワー(Silicon Power)急速充電TYPE-C対応モバイルバッテリー - シリコンパワー(Silicon Power)

急速充電対応(PD20W / QC3.0)、3ポート出力(USB-A ×2口 / USB-C ×1口)のモバイルバッテリー
Type-Cポート、2つのType-Aポートから3台のデバイスに同時に充電可
飛行機内持込可
LEDインジケータで残量確認可

入力Micro B:5V/2A、9V/2A、Type C:5V/2.5A、9V/2Aバッテリーリチウムポリマー保証期間13カ月動作温度(℃)10~45USBポート数Type-Cポート×1、Type-Aポート×2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
保護機能
充電時間(時間)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44359990SP10KMAPBKC10QCKJ590.5×62.0×22.2ブラック184過電圧保護 / 低電圧保護 / 過電流保護 / 短絡保護3.5
オープン2,698
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
残り3点です
44359999SP20KMAPBKC20QCKJ5135.5×63.0×23.5ブラック324smartSHIELD7
オープン
取扱い終了
44360008SP10KMAPBKC10QCWJ590.5×62.0×22.2ホワイト184過電圧保護 / 低電圧保護 / 過電流保護 / 短絡保護3.5
オープン
取扱い終了
44360017SP20KMAPBKC20QCWJ5135.5×63.0×23.5ホワイト324smartSHIELD7
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする