曜日別特売

UHS-I U3 V30 4K 対応 SDXCカード

UHS-I U3 V30 4K 対応 SDXCカード - シリコンパワー(Silicon Power)

UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10ハイスピードSDXCカード

保証期間5年動作温度(℃)0~70耐久性10000回挿し抜き(最小)転送速度(MB/sec)最大100(読み込み)、最大80(書き込み)RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30動作電圧(V)2.7~3.6内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44360044SP256GBSDXCV3V10256
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
44360026SP064GBSDXCV3V1064
オープン
取扱い終了
返品不可
44360035SP128GBSDXCV3V10128
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする