シリコンパワー(Silicon Power)
UHS-I U3 V30 4K 対応 microSDXCカード
UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10ハイスピードmicroSDXCカード
保証期間
5年
動作温度(℃)
0~70
耐久性
10000回挿し抜き(最小)
転送速度(MB/sec)
最大100(読み込み)、最大80(書き込み)
RoHS指令(10物質対応)
対応
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V30
動作電圧(V)
2.7~3.6
アプリケーションパフォーマンスクラス
A1
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44360060
SP064GBSTXDV3V20SP
64
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
44360069
SP128GBSTXDV3V20SP
128
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
44360078
SP256GBSTXDV3V20SP
256
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください