曜日別特売

Vboard バーチャル電子黒板

Vboard バーチャル電子黒板 - 学而社Vboard バーチャル電子黒板 - 学而社Vboard バーチャル電子黒板 - 学而社Vboard バーチャル電子黒板 - 学而社Vboard バーチャル電子黒板 - 学而社Vboard バーチャル電子黒板 - 学而社Vboard バーチャル電子黒板 - 学而社Vboard バーチャル電子黒板 - 学而社

モニターやプロジェクターを手軽にタッチパネル化。
本体はわずか43gで手軽に持ち運びが可能です。
Office各種・JPEG・PNG・BMP・PDF対応。録画機能ありで音声も保存可能。すぐに世界中に共有可能。

仕様CMOS:OV7725寸法(mm)カメラ:43×42.6×42質量(g)カメラ:43.2、ペン:24.2電源ペン:単4電池×2個レンズ2.8mm、角度:95内容量1個
注意
スクリーンで使用する場合、商品の性質上vboardペンが正常に機能しない可能性があります。
プロジェクターでの利用の際は壁もしくはホワイトボード等でご利用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44360114VB002
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

V Board PP modif2
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする