ニチバン
ガッチリバン
ハードな作業・水仕事に強い
色
ベージュ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218212301
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※パッドより大きなキズには使用しない。
※キズを清潔に保つため、入浴後やパッドが汚れた場合は新しいものに貼り替える。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44360175
GB14M
1個(14枚)
M
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
44360184
GB10L
1個(10枚)
L
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください