健栄製薬
ハッカ油
お風呂に、虫よけに
用途
お風呂に
虫よけに
お部屋の芳香、アロマテラピーに
仕様
Pスプレー
液色
無色~微黄色淡明
臭気
特異で爽快
組成
1mL中ハッカ1mL含有
内容量
1個(10mL)
注意
<保管上の注意>
※遮光して、涼しい所に密栓して保管して下さい。
※小児の手の届かない所に保管して下さい。
※他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
※火気に近づけないで下さい。(火気その他着火源(静電気を含む。)から離して保管して下さい。)
〈貯法〉気密容器。遮光して室温保存。
<使用上の注意>
※引火しやすいので、火気の近くでは使用しないでください。
※使用する場合は、換気を十分に行なってください。
※一度に大量に使用しないでください。
※皮ふあるいは体質に異常がある場合は医師に相談してご使用ください。
※床、家具、大理石など素材によっては変質(変色)するおそれがありますので注意してください。
※原液をそのまま皮ふに使用しないでください。
※刺激作用があるため、目や目の周囲、粘膜等に付着しないように注意してください。
※本品の使用により皮ふなどに異常を感じたり、においで気分が悪くなった場合には直ちに使用を中止してください。
※賞味期限を過ぎた製品は使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44360288
-
¥
980
¥
739
¥
798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください