リニュー(Renew)エアコンオイル

リニュー(Renew)エアコンオイル - マルエヌリニュー(Renew)エアコンオイル - マルエヌリニュー(Renew)エアコンオイル - マルエヌリニュー(Renew)エアコンオイル - マルエヌ
(3件のレビュー)

自動車用エアコンコンプレッサー潤滑剤(オイル)です。
ワイパーで有名な国内メーカー「マルエヌ」のオリジナルブランドがRenew(リニュー)。
猛暑・酷暑の日本において今話題の商品。
容量はオイル25cc+ガス25cc=50ccで、オイル容量を多くしてコンプレッサーの潤滑性能向上UP。
別売で「マルエヌ エアコンオイル用 クイックチャージキット R0134HK」もをご用意しております。

用途自動車用エアコンコンプレッサー潤滑剤(オイル)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量25mLオイル量(mL)25ガス容量(mL)25危険物の性状非水溶性内容量1本(50cc)
注意
※この商品単独での注入は出来ませんので別途注入ケーブルをご用意下さい。
※本製品は、ガス入れ作業習得者専用です。 必ずカーエアコンのガス入れ作業習得者がマニュアルに従い、正しく取り扱ってください。
※取り扱いを誤ると、缶が破裂して大けがをしたり、液が飛散して失明したり凍傷になるなどの危険があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44360428CPR134
1,280
1,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44360428
2025-12-16
用途: 車整備
運輸・通信業

ガスとオイルが入ってますが、他の商品と比べてオイルの量が多いところが良いです。

対象商品 : 44360428
2024-04-21
用途: エアコンコンプレッサーオイル補充
有限会社リフトマン建設業・工事業

スズキパレットSW 13万キロ「新車から12年間エアコンメンテ無し」に使用しました。
エアコンの効きが悪く冷えない為色々調べた所、スズキ車はコンプレッサーオイル不足の車が多いとの動画があり、オイル量の多いこちらの製品を選び、いつもの車検屋さんに持ち込み補充してもらいました。
結果最高です(^^)キンキンに冷えるようになりましたし、アクセスレスポンスも軽くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 44360428
2023-09-28
用途: エアコンオイル補充用として
その他業種

他の製品よりオイル量が多くて安く購入でき助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする