曜日別特売

マグマ くつ用敷く超ロング

マグマ くつ用敷く超ロング - 小林製薬マグマ くつ用敷く超ロング - 小林製薬

くつ用敷くタイプの超ロング※1なカイロです。※1桐灰カイロくつ用敷くロングとの縦寸法比
シリーズ最大級※2の発熱力! ※2桐灰カイロ足元用カイロシリーズ比
滑り止め付きでずれにくい
最高温度45℃/平均温度37℃/9時間持続

タイプ靴に入れる標準持続時間(h)9内容量1セット(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44362336-
460
459
505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする