ストア・エキスプレス
移動式フィッティングルーム
折りたたむことができるので、コンパクト収納が可能なフィッティングルーム。
カーテンパイプ、トラスビス2本は地板の掘り込み部分に収納することが可能です!
鏡・カーテンパイプ・1点掛けフック付き
材質
木製(強化コート紙貼り)
厚さ(mm)
(鏡)5
質量(kg)
70.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
85×85×211
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
85×26×211
寸法(幅W×高さH)(cm)
鏡面:50×120
内容量
1台
注意
※カーテンは別途必要です。(61-779-52-1)
※トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。お届け時にお客様2名以上に荷下ろしを手伝っていただきます。詳しくはカスタマーサービスまでお問い合わせください。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44362774
2316-2517
エクリュ
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
44362790
2316-2519
ホワイト
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,860
/
税込
¥
7,546
北海道地方
数量1につき
¥
10,976
/
税込
¥
12,074
沖縄地方
数量1につき
¥
17,836
/
税込
¥
19,620
離島
数量1につき
¥
17,836
/
税込
¥
19,620