曜日別特売

移動式フィッティングルーム (61-758-63)専用照明(LED)

移動式フィッティングルーム (61-758-63)専用照明(LED) - ストア・エキスプレス移動式フィッティングルーム (61-758-63)専用照明(LED) - ストア・エキスプレス移動式フィッティングルーム (61-758-63)専用照明(LED) - ストア・エキスプレス移動式フィッティングルーム (61-758-63)専用照明(LED) - ストア・エキスプレス移動式フィッティングルーム (61-758-63)専用照明(LED) - ストア・エキスプレス
(1件のレビュー)

移動式フィッティングルーム本体(61-758-63-1・2)専用の照明(LED)です。
20W相当LED(コード5m付き)

種別照明(LED)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
443627992315-520-
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
658891752315-520【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)
オープン13,980
11,880
アウトレット
13,068(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44362799
2024-04-17
用途: 照明だけなのを間違えて注文してしまいました。
Another doorサービス業

直送だったので返品出来なかったのですが、慌てて購入した他の更衣室にたまたま付けることが出来ました。なので普通でした。次からよく見て購入したいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする