スチールパイプフィッティングルーム W110cm

スチールパイプフィッティングルーム W110cm - ストア・エキスプレススチールパイプフィッティングルーム W110cm - ストア・エキスプレススチールパイプフィッティングルーム W110cm - ストア・エキスプレススチールパイプフィッティングルーム W110cm - ストア・エキスプレススチールパイプフィッティングルーム W110cm - ストア・エキスプレス

スチールフレームのみの構造により、軽量化・組立簡素化!直径を広くし、着がえやすいようにリニューアルしました。
ハトメをSカンで吊るす仕様です。Sカンは本体に付属しています。
アジャスター付き

材質スチール製(粉体塗装)/鏡枠:スチール厚さ(mm)( 鏡)5質量(kg)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×99.4×210/鏡全体:55×2.6×170寸法(幅W×高さH)(cm)(鏡面)55×160内容量1台
注意
※背面に壁がある状態でご使用ください。背面に壁がない自立した状態では転倒する恐れがあります。
※お客様組立
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ブラック443630702316-22501ブラック
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
ホワイト443630792316-22502ホワイト
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,750/税込¥3,025
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする