曜日別特売

正弦波インバーター12V 1000W 50/60HZ切替可能

正弦波インバーター12V 1000W 50/60HZ切替可能 - RENOGY JAPAN正弦波インバーター12V 1000W 50/60HZ切替可能 - RENOGY JAPAN正弦波インバーター12V 1000W 50/60HZ切替可能 - RENOGY JAPAN正弦波インバーター12V 1000W 50/60HZ切替可能 - RENOGY JAPAN正弦波インバーター12V 1000W 50/60HZ切替可能 - RENOGY JAPAN正弦波インバーター12V 1000W 50/60HZ切替可能 - RENOGY JAPAN正弦波インバーター12V 1000W 50/60HZ切替可能 - RENOGY JAPAN

【90%に近い変換効率】
インバーターはバッテリーの電圧である直流(DC)から、家庭用コンセントの交流(AC)へ変換して利用します。その際に変換効率が低いと、バッテリーの消費量が多くなり、寿命を短くしてしまう恐れがあります。RENOGYの正弦波インバーターは、90%近い変換効率を実現し、バッテリーを長持ちさせることができます。
【50/60HZ切替可能】
50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
他の特長:
2V DCシステムに適用しています。定格出力1000W、サージ電力は2000Wとなります。
高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。
過負荷保護機能は、DC入力とAC出力の両方の各部品を保護しています。
LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。
インバーターに内蔵された高速運転ファンにより、インバーターを高温の環境でも稼働させることができます。
地絡遮断(GFCI)保護、ETL認証済の5V/2.1A USB ポート、ACハードワイヤポートが内蔵されています。22SQケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。
静電気やハミングノイズは発生しません。
バッテリー低電圧時(10.5V以下)にアラーム音が鳴ります。

用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力1000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの電源が無い屋外での使用に最適です。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。電圧(V)システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC定格出力(W)1000出力波形正弦波電力(W)サージ:2000仕様THD:< 5%質量(kg)2.3出力電圧(V)AC : 100(±10%)寸法(cm)27.2×17.0×7.5出力周波数(Hz)(公称): 50/60切替消費電流(A)自己: <2.0保証期間1年間保存温度範囲(℃)20~70効率最大90%ケーブル長(cm)91太さ(sq)22動作温度範囲(℃)0~40内容量1個
取扱説明書:(1.83MB)
注意
※定格消費電力が1000Wを超える電子機器にはご利用いただけません。
定格出力1000Wのインバーターですが、インバーターを長持ちさせるために、定格容量がギリギリの電子機器のご利用はお控えください。余裕を持たせ、合計の定格消費電力が800W以下の電子機器のご利用をお勧めします。
※システムの安全のため、インバーターとバッテリー間にヒューズを取り付けることをおすすめします。1000Wインバーターの場合、120Aヒューズの取付けを推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44546104RIV1210P2-10S-G1-JP1000
27,638
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,800/税込¥3,080
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする