MyTag/見つかるタグ 紛失防止

MyTag/見つかるタグ 紛失防止 - カシムラMyTag/見つかるタグ 紛失防止 - カシムラMyTag/見つかるタグ 紛失防止 - カシムラMyTag/見つかるタグ 紛失防止 - カシムラ
(1件のレビュー)

Apple社正規認定。純正アプリの「探す」に対応しています。鍵やバッグにつけて純正アプリで位置を表示。
世界中の数億台のiPhoneが近くにあるiPhoneが検知できるように安全なBluetooth信号を送信。信号を受け取ったiPhoneがApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを平出マップ上で確認できます。
紛失モードを有効にすると、iPhoneが本商品を検知した時に自動でiPhoneに通知。
本製品の場所は登録した人しか見る事ができません。位置情報や履歴がタグに保存されることも無いためプライバシーは安全に保たれます。
IP66の防塵防水設計&内蔵電池は最大1年使用可能です。

ホワイト質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×41×12電池CR2032×1使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IP66送信周波数(GHz)2.402~2.480RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式BluetoothVer.5.2音量(dB)(アラーム音)60(音源から25cmの位置)アプリケーション探す(Apple社純正)無線距離(m)10以内適合システムiOS15以上内容量1個
注意
※iPhone11以降の「正確な場所を見つける」には対応していません。NFC非搭載でタッチで登録には対応していません。
※Androidではご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44363115KJ-187
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

見つかるタグ!紛失防止【KJ-187】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: 痴呆症の嫁が迷子になったときに捜索する
有限会社サカエ陳列製作所製造業

痴呆症の嫁が迷子になったときに捜索する時に凄く役立っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする