曜日別特売

スマート人感センサー

スマート人感センサー - カシムラスマート人感センサー - カシムラスマート人感センサー - カシムラスマート人感センサー - カシムラスマート人感センサー - カシムラスマート人感センサー - カシムラ

人の動きを検知してスマートフォンにお知らせする人感センサー。他のスマートカメラやスマートリモコンとの連動も可能です。
外出先から人の出入りや侵入者を確認でき、見守りや防犯に役立ちます。
壁面や天井に取付のできるコンパクトな設計。
赤外線センサーを搭載しており、夜間の検知も可能です。
単4乾電池×2本または付属USBケーブル(1.8m)から電源供給が可能です。
ご使用には無線LAN環境が必要です。また、防水設計ではありませんので屋外での使用はできません。

仕様(通知回数)最大900回※単4アルカリ乾電池2本の累積回数理論値です。周囲環境などにより異なります。付属品単4アルカリ乾電池×2、USBケーブル(1.8m)、粘着シート、リセット用ピン、アンカー部品2本、取付用ネジ2本ホワイト質量(g)34(電池除く)電源単4アルカリ乾電池×2またはUSB5V1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×61×35準拠規格IEEE802.11b/g/n使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)耐水性防水性なしセキュリティWPA/WPA2-PSK使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)通信周波数帯域(GHz)2.4(※5非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ内容量1個
注意
※単4乾電池を入れた状態でUSB電源に接続しないでください。
※本製品のご利用には無線LAN環境が必要です。
※本製品は2.4GHzに対応しています。5GHzには対応していません。
※次の場合正常動作しません。・停電やブレーカ-が切れているとき・無線LAN環境が稼働していない時・Wi-Fiルーターなどからの電波が本製品に届かない時・本製品の電波が操作したい機器に届かない場合(見通し距離30m以上または壁などの電波障害がある場合)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44363140KJ-193
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スマート人感センサー【KJ-193】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする