スマートカメラ リモコン/温湿度/首振-巡航

スマートカメラ リモコン/温湿度/首振-巡航 - カシムラスマートカメラ リモコン/温湿度/首振-巡航 - カシムラスマートカメラ リモコン/温湿度/首振-巡航 - カシムラスマートカメラ リモコン/温湿度/首振-巡航 - カシムラスマートカメラ リモコン/温湿度/首振-巡航 - カシムラスマートカメラ リモコン/温湿度/首振-巡航 - カシムラスマートカメラ リモコン/温湿度/首振-巡航 - カシムラスマートカメラ リモコン/温湿度/首振-巡航 - カシムラ

温湿度計/リモコン搭載の首振りタイプのスマートカメラです。スマートフォンで室内をリアルタイムで確認できます。映像はフルHDの高画質またはデータ通信量をおさえるための低画質に対応。
スマートフォンのリモコン操作で上下左右動作可能。6視点記録で気になる箇所を巡航可能。
アプリで温度や湿度を確認。室温が高くなったらエアコンをオン。エアコンのリモコン操作やエアコンの稼働状況をカメラで確認。
赤外線対応リモコンを1つにまとめてスマートフォンで操作できます。在宅時にはテレビのリモコン操作などカメラを見ない時でも便利です。
アプリ内でカメラとリモコンやセンサーを連動。
カメラを物理的に隠せるプライバシーモードを搭載しています。
カメラはスマホへの記録またはSDカード録画(SDカード別売り)※SDカードに記録した動画や画像は製品本体装着時にアプリ内のみで確認できます。

付属品USBケーブル(約1m)/取付用部品/取付用ネジ2本/樹脂製アンカー2本ホワイト質量(g)180電源5V1.5A以上のUSB-Aポート周波数(kHz)(IR)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×130×83準拠規格IEEE802.11b/g/n※2.4GHz解像度(動画)HD:1920×1080、360p:640×360保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)-5~55(結露しないこと)湿度計10~90%(1%単位)/(精度:±10%)対応フォーマット(動画)mp4セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート通常20、暗視10(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型CMOS200万画素、レンズ:F/NO:2.4; Focal Length:3.6mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 8m、画角:水平135°垂直85°、可動域:水平340°垂直92°送信距離(m)(リモコン)最大4温度計0~50℃(1℃単位)/(精度:±2℃)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ内容量1個
注意
※本製品のご利用には無線LAN環境が必要です。
※本製品は2.4GHzに対応しています。5GHzには対応していません。
※次の場合正常動作しません。・停電やブレーカ-が切れているとき・無線LAN環境が稼働していない時・Wi-Fiルーターなどからの電波が本製品に届かない時・本製品の電波が操作したい機器に届かない場合(4m以上または壁などの電波障害がある場合)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44363158KJ-195
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする