首振り対応、左右310°上下140°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。
状況に応じて変えられる撮影モードは300万画素の高画質とデータ通信量を抑えられる低画質の切替、夜間カラーモードなら高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。さらに最大20m先まで見える強力赤外線の暗視撮影が選択可能。
動体検知で自動追跡。動くものを自動で追いかけます。また、スマホへの通知、SDカードへの録画も可能。
マイク・スピーカー内蔵で、アプリ内操作で本体から警告音を鳴らすことができます。また、双方向通話もOK。
防塵防水IP65に対応、屋外/屋内でご使用いただけます。
色ブラック付属品ACアダプター(コード長3m)/取付用アダプター(36×40.5mm)/取付用ネジ2本/アンカー部品2本/リセット用ピン仕様(付属ACアダプター出力)DC12V 1A、(付属ACアダプター入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A質量(g)235消費電力(W)最大6、最小1.68コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92(アンテナ部含まず)記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)(別売り)解像度FHD+:2304×1296、360p:640×360保証期間6ヶ月使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと)防塵防水性能IP65対応フォーマット(動画)mp4セキュリティWPA/WPA2/PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)IEEE802.11b/g/n 2.4GHzフレームレート通常20、暗視12(fps)アプリケーションスマートライフ+カメラ仕様イメージセンサー:1/2.9型 CMOS 300万画素、レンズ:High definition lens:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED m/4灯、視野角:水平360°垂直225°、可動域:水平310°垂直140°通信周波数帯域(GHz)2.4(5非対応)適合システムiOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ内容量1個