リフトガード

リフトガード - アラオリフトガード - アラオリフトガード - アラオリフトガード - アラオ

マグネットでフォークリフトに取り付ける事で、衝突時の衝撃、キズなどを防止します。
面切り込みとネオジム磁石であらゆる面に設置が可能です。
目立つトラ柄と反射シールで視認性もあり、周囲への注意を促します。

用途フォークリフトの安全性の向上、キズや衝撃の緩和に。仕様マグネット取付、反射シール付形状平型厚さ(mm)20トラ柄寸法(長さL×幅W)(mm)660×150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44363228AR-1356
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】リフトガード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする