YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ライティングダクトレール
引掛けシーリングorコンセント 用途に合わせて選べる2wayタイプ
取り付け簡単で工事不要!
店舗照明や、お部屋の演出に。
付属品
AC変換アダプタ、本体取付用ネジ×2本、本体取付用アンカー×2
材質
鉄
コード長さ(m)
0.6
内容量
1個
注意
※最大消費電力:合計600W以下でご使用ください。電熱機器使用厳禁
※耐荷重量:合計5kgまで。耐荷重量を超えた複数の器具を取り付けますと、重量に耐えられず落下し、ケガ、火災の原因となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
本体質量(g)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44363474
LR1002BK
1000
黒
680
1075×20×33
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
44363490
LR1002WH
1000
白
680
1075×20×33
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
44363499
LR502BK
500
黒
380
575×20×33
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
44363508
LR502WH
500
白
380
575×20×33
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください