サポートリフタ 伸腕

サポートリフタ 伸腕 - SK(新潟精機)サポートリフタ 伸腕 - SK(新潟精機)サポートリフタ 伸腕 - SK(新潟精機)

伸、耐、快を備えた職人の相棒です。
ラチェット機能で素早く簡単に突っ張り作業ができます。
枠や柱の歪み修正、突っ張り作業に便利なショートタイプです。
伸縮自在、様々な場所や用途で使えます。
抜群の耐荷重で現場をしっかり支えてくれます。

用途建築現場などでの仮止め作業に。材質本体:SPHC パッド:SPHC/PVC耐荷重(kg)最大約100使用範囲(mm)約430~550伸縮範囲(mm)約260(最大)パッド寸法(mm)約90×65内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44363596SLG-S55
8,500
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする