SK(新潟精機)
サポートリフタ 足軽
足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。
足踏みペダルで養生シート、天板など簡単に突っ張る事が出来ます。
本体アルミ製で軽く、持ち運びに便利です。
用途
養生・ブルーシート、天板などの仮押さえに。
材質
本体:アルミニウム合金 パッド:TPV/S45C
耐荷重(kg)
最大25
最大伸長(mm)
3000
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44363605
SLF-A290
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください