曜日別特売

生分解性インシュロック

生分解性インシュロック - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。
コンポスト(堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。
ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。

材質ポリ乳酸 (PLA)使用温度範囲(℃)-40~85グレード標準内容量1袋(100本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
結束径(Φmm)
ループ引張強度最小値(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44363630BDG1002.51004.0~22.080(8.16)
オープン
1,288
1,417(税込)
6日以内出荷
44363639BDG1503.51535.0~36.0130(13.26)
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
44363648BDG2004.72026.0~50.0200(20.39)
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
44363657BDG2504.825212.0~65.0250(25.49)
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする