4WAYストレッチレインパンツ

4WAYストレッチレインパンツ - コーコス信岡4WAYストレッチレインパンツ - コーコス信岡4WAYストレッチレインパンツ - コーコス信岡4WAYストレッチレインパンツ - コーコス信岡4WAYストレッチレインパンツ - コーコス信岡4WAYストレッチレインパンツ - コーコス信岡4WAYストレッチレインパンツ - コーコス信岡4WAYストレッチレインパンツ - コーコス信岡

タテにもヨコにも伸びる4WAYストレッチ素材を使用した、レジャーやアウトドアにも使える男女兼用の作業用レインパンツ。
タテにもヨコにも伸びる4WAYストレッチ素材を使用。
耐水圧:15000mm/公的検査値(10000mm/性能確約値)、透湿性:10000g/m2・24h/公的検査値(8000g/m2・24h/性能確約値)※公的検査値:公的検査機関の検査を元にした数値ですが裏コーティングの工程上、箇所によりバラつきが出る可能性があります。※性能確約値:生地メーカー及び工場がコーティングムラを加味して確約する性能数値です。
パンツウエストシャーリング。
パンツウエストコード付き。
縫い目をなくし水の侵入を防ぐシームレス立体ヒップ。
ひざ裏反射テープ付き。
パンツ裾マジックテープアジャスター。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア タウンユース デイリーブラック耐水圧(mm)15000透湿度(g/m2)10000内容量1本
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
適応身長(cm)
適応ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44380868G-5413LL78647888~96
5,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44380825G-5413SS70487056~64
5,900
取扱い終了
44380834G-5413S72527264~72
5,900
取扱い終了
44380850G-5413M74567472~82
5,900
取扱い終了
44380859G-5413L76607680~88
5,900
取扱い終了
44380877G-54133L80688096~106
5,900
取扱い終了
44380886G-54134L807280106~116
5,900
取扱い終了
44380895G-54135L807680110~120
5,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする